Motion
M22-I3
Caja de interruptor con botón pulsador - Material de policarbonato, 3 orificios, 6 in de altura, 2.5 in de ancho, NEMA 13, IP66, color gris
Artículo MI #07789968
No. Fabricante M22-I3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de interruptor con botón pulsador - Material de policarbonato, 3 orificios, 6 in de altura, 2.5 in de ancho, NEMA 13, IP66, color gris
Artículo MI #07789968
No. Fabricante M22-I3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    3.5 pulg.
  • Altura total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Clasificación IP
    IP66
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Policarbonato
  • Clasificación NEMA
    NEMA 13
  • Número de orificios
    3
  • Serie
    M22

Descripción general

Descripción del fabricante
M22I3 CAJA DE MONTAJE SUPERFICIAL

También puede gustarle