Motion
XTAE009B10TD006

Eaton Electrical
XTAE009B10TD006

Arrancador de motor eléctrico IEC FVNR - 9 A
Artículo MI #07790687
No. Fabricante XTAE009B10TD006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Eaton Electrical
XTAE009B10TD006

Arrancador de motor eléctrico IEC FVNR - 9 A
Artículo MI #07790687
No. Fabricante XTAE009B10TD006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.61 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    45 mm
  • Altura
    4.64 pulg.
  • Ancho
    1.80 pulg.

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    9 A
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Configuración de contactos
    1NO
  • Tipo de terminal
    Tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
XTAE009B10TD006 ARRANCADOR 3P FVNR 9A 24VDC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo