Motion
XTAE018C10TD016

Eaton Electrical
XTAE018C10TD016

Arrancador de motor eléctrico IEC FVNR - 18 A
Artículo MI #07790688
No. Fabricante XTAE018C10TD016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Eaton Electrical
XTAE018C10TD016

Arrancador de motor eléctrico IEC FVNR - 18 A
Artículo MI #07790688
No. Fabricante XTAE018C10TD016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.50 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    45 mm
  • Altura
    5.37 pulg.
  • Ancho
    1.38 pulg.

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    18 A
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Configuración de contactos
    1NO
  • Tipo de terminal
    Tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
XTAE018C10TD016 STR 3P FVNR 18A 24-27VDC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo