Motion
XTAE050D00TD040

Eaton Electrical
XTAE050D00TD040

Arrancador de motor eléctrico IEC FVNR - 50 A
Artículo MI #07790689
No. Fabricante XTAE050D00TD040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Eaton Electrical
XTAE050D00TD040

Arrancador de motor eléctrico IEC FVNR - 50 A
Artículo MI #07790689
No. Fabricante XTAE050D00TD040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    12.00 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    55 mm
  • Altura
    7.00 pulg.
  • Ancho
    5.50 pulg.

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    50 A
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Configuración de contactos
    0NO-0NC
  • Tipo de terminal
    Tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
XTAE050D00TD040 3P BOBINA DE ARRANQUE DE 24 V CC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo