Motion
XTCE009B01A

Eaton Electrical
XTCE009B01A

Contactor IEC FVNR - 9 A, 3 polos
Artículo MI #07790692
No. Fabricante XTCE009B01A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Eaton Electrical
XTCE009B01A

Contactor IEC FVNR - 9 A, 3 polos
Artículo MI #07790692
No. Fabricante XTCE009B01A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    45 mm

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    9 A
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Configuración de contactos
    1NC
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de postes
    3
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
XTCE009B01A CONTACTOR 3P FVNR 9A BASTIDOR B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo