Motion
XTMF9A00A
Contactor FVNR Mini IEC - 8.8 A, 4 polos
Artículo MI #07790742
No. Fabricante XTMF9A00A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Contactor FVNR Mini IEC - 8.8 A, 4 polos
Artículo MI #07790742
No. Fabricante XTMF9A00A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    A—45 mm Mini

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    8.8 A
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de postes
    4
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
XTMF9A00A MINICONTACTOR 4P 9A ESTRUCTURA A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo