Especificaciones
Details
- Tipo de productoInterruptores de límite
Descripción general
Descripción del fabricante
D4A0010N CABEZAL OPERATIVO L.S.
- El doble sello en el cabezal, la cubierta completa de la junta y otras características garantizan un mejor sello (cumple con las normas UL NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13)
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento estándar: −40°C a +100°C (tipo estándar)
- Modelos con fluoro-goma disponibles para una mayor resistencia a los productos químicos
- El método de montaje en bloque también reduce el tiempo de inactividad para el mantenimiento
- Modelos DPDT de doble corte disponibles para operaciones complejas
- Aprobado por UL, CSA y CCC (estándar chino)
- Fabricante: Omron