Motion
3G3MX2A2150-V1

Omron Electronics Inc
3G3MX2A2150-V1

Variador de CA MX2 —Inversor de frecuencia—Voltaje: 240 3 PH, salida (HP): 20
Artículo MI #07792886
No. Fabricante 3G3MX2A2150-V1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Omron Electronics Inc
3G3MX2A2150-V1

Variador de CA MX2 —Inversor de frecuencia—Voltaje: 240 3 PH, salida (HP): 20
Artículo MI #07792886
No. Fabricante 3G3MX2A2150-V1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
3G3MX2A2150V1 AC DRV240V 3PH20HP 15 OKW
  • Control vectorial de corriente
  • Par de arranque alto: 200% a 0.5 Hz
  • Doble calificación VT 120%/1 minuto y CT 150%/1 minuto
  • Control del motor IM y PM
  • Control de par en vector de lazo abierto
  • Funcionalidad de posicionamiento
  • Funcionalidad de aplicación integrada (es decir, control de freno)
  • Programación lógica incorporada
  • Seguridad incorporada compatible con ISO13849-1 (circuito de doble entrada y monitor de dispositivo externo EDM)
  • Puerto USB para programación de PC
  • 24V Suministro de respaldo de CC para tarjeta de control
  • Comunicaciones Fieldbus: Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet, EtherCAT, ML-II y EtherNet/IP
  • Herramienta de configuración de PC: CX-Drive
  • RoHS, CE, cULus
  • Fabricante: Omron

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo