Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
Descripción general
- Control vectorial de corriente
- Par de arranque alto: 200% a 0.5 Hz
- Doble calificación VT 120%/1 minuto y CT 150%/1 minuto
- Control del motor IM y PM
- Control de par en vector de lazo abierto
- Funcionalidad de posicionamiento
- Funcionalidad de aplicación integrada (es decir, control de freno)
- Programación lógica incorporada
- Seguridad incorporada compatible con ISO13849-1 (circuito de doble entrada y monitor de dispositivo externo EDM)
- Puerto USB para programación de PC
- 24V Suministro de respaldo de CC para tarjeta de control
- Comunicaciones Fieldbus: Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet, EtherCAT, ML-II y EtherNet/IP
- Herramienta de configuración de PC: CX-Drive
- RoHS, CE, cULus
- Fabricante: Omron