Motion
CS1W-EIP21
Unidad EtherNet/IP serie CS: unidades por unidad CPU: 8 máx.
Artículo MI #07793144
No. Fabricante CS1W-EIP21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad EtherNet/IP serie CS: unidades por unidad CPU: 8 máx.
Artículo MI #07793144
No. Fabricante CS1W-EIP21
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CS1WEIP21 MÓDULO IP Ethernet
  • Los enlaces de datos de tags de gran capacidad se habilitan fácilmente con solo establecer conexiones, sin necesidad de programación
  • Los enlaces de datos de tags se pueden utilizar para intercambiar datos con hasta 256 nodos a través de hasta 256 conexiones
  • Se pueden establecer hasta 256 conexiones por unidad con hasta 722 palabras de datos por conexión, para un total de hasta 184,832 palabras de datos de enlace (aquí no hay límite para la capacidad de enlace de datos para la red general)
  • La simultaneidad de los datos se mantiene dentro de cada conexión (hasta 722 palabras)
  • Los ajustes de enlace de datos de tags se pueden cambiar para unidades individuales incluso mientras se utilizan enlaces de datos de tags en una red
  • Los errores se pueden diagnosticar mediante el configurador de red y los errores del sistema se pueden supervisar con una amplia gama de indicadores de estado
  • Funciones de comunicación: funciones de enlace de datos de etiquetas, funciones de comunicación de mensajes
  • Fabricante: Omron