Motion
130006-0052

MOLEX INC
130006-0052

105000K13M100 Conjunto de cables industriales de extremo único - Minicambio recto hembra (tamaño A) a cable flexible, 5 polos, 16 AWG, cable de TPE
Artículo MI #07798332
No. Fabricante 130006-0052
Precio258.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130006-0052

105000K13M100 Conjunto de cables industriales de extremo único - Minicambio recto hembra (tamaño A) a cable flexible, 5 polos, 16 AWG, cable de TPE
Artículo MI #07798332
No. Fabricante 130006-0052
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
Precio258.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10.00 m, 32.81 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    16 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300060052_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Minicambio (tamaño A) - Hembra recta
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Minicambio recto hembra (tamaño A) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    TPE
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc recubierto de epoxi negro
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    13.0 A
  • Voltaje máx.
    600 V
  • Número de postes
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Tipo de cable
    ALMACENAMIENTO

Descripción general

Descripción del fabricante
105000K13M100 MC 5P FP 10M ST 16/5 TPE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron