Motion
1300830143

Molex
1300830143

Carrete de cable de alimentación Pow-R-Mite® 95106208 - Carrete sin manguera (sin cable), 30 pies, 6 A, 16 AWG
Artículo MI #07799143
No. Fabricante 1300830143
Precio2,046.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Molex
1300830143

Carrete de cable de alimentación Pow-R-Mite® 95106208 - Carrete sin manguera (sin cable), 30 pies, 6 A, 16 AWG
Artículo MI #07799143
No. Fabricante 1300830143
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
Precio2,046.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    30 pies
  • Calibre del cable
    16 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Carrete sin manguera (sin cable)
  • Corriente
    6 A
  • Descripción Palabra clave
    Carrete sin manguera (sin cable)
  • Adjunto
    NEMA 4
  • Material
    Aluminio fundido
  • Tipo de montaje
    Rígido
  • Número de conductores
    8
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
1300830143 CARRETE DEL CABLE - IND #AM0951-06-2
  • Elevación vertical, arrastre, recuperación y estiramiento horizontal con 10 % de caída
  • Brazo guía: incrementos de 5° sobre 270° arcos
  • Bloqueo de trinquete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo