Motion
1300840135

Molex
1300840135

Carrete de cable de alimentación Pow-R-Mite® 92535BN - Conductores flotantes, 50 pies, 35 A, 8 AWG, Tipo W
Artículo MI #07799147
No. Fabricante 1300840135
Precio7,372.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Molex
1300840135

Carrete de cable de alimentación Pow-R-Mite® 92535BN - Conductores flotantes, 50 pies, 35 A, 8 AWG, Tipo W
Artículo MI #07799147
No. Fabricante 1300840135
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
Precio7,372.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies
  • Calibre del cable
    8 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Clientes potenciales voladores
  • Tipo de cable
    Tipo W
  • Corriente
    35 A
  • Descripción Palabra clave
    Clientes potenciales voladores
  • Adjunto
    NEMA 3
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Rígido
  • Número de conductores
    3
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE CBL 1300840135 - AÉREO 50'8-3CO
  • Elevación vertical, arrastre, recuperación y estiramiento horizontal con 10 % de caída
  • Brazo guía 4-Position
  • Bloqueo de trinquete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo