Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable15.49 mm, 0.610 pulg.
- Longitud del cable6.10 m, 20.00 pies
- Tamaño del cable (AWG)16 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300070149_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión AMinicambio (tamaño B) - hembra recto
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMinicambio recto hembra (tamaño B) a cable flexible
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoLatón
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialZinc recubierto de epoxi negro
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro
- Corriente máx.7.0 A
- Voltaje máx.600 V
- Número de postes8
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- Tipo de cableALMACENAMIENTO