Motion
130008-0033

MOLEX INC
130008-0033

301000A01F200 Conjunto de cables industriales de extremo único - Minicambio recto hembra (tamaño C) a cable flexible, 10 polos, 16 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07799608
No. Fabricante 130008-0033
Precio262.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130008-0033

301000A01F200 Conjunto de cables industriales de extremo único - Minicambio recto hembra (tamaño C) a cable flexible, 10 polos, 16 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07799608
No. Fabricante 130008-0033
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
Su precio$262.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    16.76 mm, 0.660 pulg.
  • Longitud del cable
    6.10 m, 20.00 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    16 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300080033_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Minicambio (tamaño C) - Hembra Recto
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Minicambio recto hembra (tamaño C) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Latón
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc recubierto de epoxi negro
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    7.0 A
  • Voltaje máx.
    600 V
  • Número de postes
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Protocolo
    DeviceNet
  • Tipo de cable
    ALMACENAMIENTO

Descripción general

Descripción del fabricante
301000A01F200 MC 10P FP 20' 16/10 PVC