Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 m
- Tamaño del cable (AWG)22 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200860352_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión AM8
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveHembra 90° Nano-Change (M8) a cable flexible
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaCódigo A
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialTPE
- Cuerpo del conector de materialPUR
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro
- Corriente máx.3.0 A
- Voltaje máx.30 V
- Número de postes3
- Rango de temperatura de funcionamiento-13 a 176 °F
- Tipo de cablePLTC-ER