Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable5.08 mm, 0.200 pulg.
- Longitud del cable10.00 m, 32.81 pies
- Tamaño del cable (AWG)22 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200860371_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión ANano-Change (M8) - Hembra recta
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveNanocambio recto hembra (M8) a cable flexible
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialTPE
- Cuerpo del conector de materialPUR
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro
- Corriente máx.3.0 A
- Voltaje máx.60 V
- Número de postes4
- Rango de temperatura de funcionamiento-13 a 176 °F
- Tipo de cablePLTC-ER