Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable1.00 m, 3.28 pies
- Tamaño del cable (AWG)24 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200860174_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión ANanocambio (M8) - Hembra 90°
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveHembra 90° Nano-Change (M8) a cable flexible
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaCódigo A
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialTPE
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.3.0 A
- Voltaje máx.75 V
- Número de postes4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- Tipo de cableE152210