Motion
120086-0378

MOLEX INC
120086-0378

404001K05M100 Conjunto de cables industriales de extremo único - Hembra 90° Nano-Change (M8) a cable flexible, 4 polos, cable TPE
Artículo MI #07799997
No. Fabricante 120086-0378
Precio120.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120086-0378

404001K05M100 Conjunto de cables industriales de extremo único - Hembra 90° Nano-Change (M8) a cable flexible, 4 polos, cable TPE
Artículo MI #07799997
No. Fabricante 120086-0378
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
Precio120.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10.00 m, 32.81 pies

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860378_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Nanocambio (M8) - Hembra 90°
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Hembra 90° Nano-Change (M8) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Código A
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    TPE
  • Cuerpo del conector de material
    PUR
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    3.0 A
  • Voltaje máx.
    30 V
  • Número de postes
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 176 °F
  • Tipo de cable
    PLTC-ER

Descripción general

Descripción del fabricante
404001K05M100 NC 4P FP 10M 90D CPLR 22G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo