Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable5.72 mm, 0.225 pulg.
- Longitud del cable0.91 m, 3.00 pies
- Tamaño del cable (AWG)22 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200730376_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión AMicrocambio (1/2 - 20 UNF) - Hembra 90°
- Conexión BMicrocambio (1/2 - 20 UNF) - macho recto
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveHembra 90° Micro-Change (1/2 - 20 UNF) a macho Straight Micro-Change (1/2 - 20 UNF)
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaDoble
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaGoma de nitrilo
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialZinc recubierto de epoxi negro
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.250 V
- Número de postes6
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- ProtocoloPROFIBUS
- Tipo de cableUL 2661