Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable4.57 mm, 0.180 pulg.
- Longitud del cable5.00 m, 16.40 pies
- Tamaño del cable (AWG)22 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200650203_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión AMicrocambio (M12) - macho recto
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMicrocambio recto macho (M12) a cable flexible
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPUR
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.250 V
- Número de postes3
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- Tipo de cableUL 2661