Motion
120065-1132

MOLEX INC
120065-1132

804006K05M060 Conjunto de cables industriales de extremo único - Macho recto Microcambio (M12) a cable flexible, 4 polos, 22 AWG, Cable de TPE
Artículo MI #07800892
No. Fabricante 120065-1132
Precio83.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120065-1132

804006K05M060 Conjunto de cables industriales de extremo único - Macho recto Microcambio (M12) a cable flexible, 4 polos, 22 AWG, Cable de TPE
Artículo MI #07800892
No. Fabricante 120065-1132
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
Precio83.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    5.30 mm, 0.209 pulg.
  • Longitud del cable
    6.00 m, 19.68 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    22 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200651132_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - macho recto
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Microcambio recto macho (M12) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    TPE
  • Cuerpo del conector de material
    TPU
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    250 V
  • Número de postes
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 221 °F
  • Tipo de cable
    PLTC-ER

Descripción general

Descripción del fabricante
804006K05M060 MICRÓFONO 4P M/MP 6M 22/4 TPE