Motion
130042-0037

MOLEX INC
130042-0037

884030D09M010 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a microcambio recto macho (M12), 4 polos, 18 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07801154
No. Fabricante 130042-0037
Price$80.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130042-0037

884030D09M010 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a microcambio recto macho (M12), 4 polos, 18 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07801154
No. Fabricante 130042-0037
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
Price$80.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cable
    7.37 mm, 0.290 pulg.
  • Longitud del cable
    1.00 m, 3.28 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    18 AWG

Details

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300420037_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Naranja
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - hembra recto
  • Conexión B
    Microcambio (M12) - macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Microcambio recto hembra (M12) a microcambio recto macho (M12)
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    250 V
  • Número de postes
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 221 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
884030D09M010 MIC4PMMFE STST 1M 18-2 SH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo