Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cable7.37 mm, 0.290 pulg.
- Longitud del cable5.00 m, 16.40 pies
- Tamaño del cable (AWG)18 AWG
Details
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200660940_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión AMicrocambio (M12) - Hembra 90°
- Conexión BMicrocambio (M12) - macho recto
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveHembra 90° Microcambio (M12) a macho Microcambio recto (M12)
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialPUR
- Cuerpo del conector de materialPUR
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.250 V
- Número de postes4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- Tipo de cableUL 20549
Descripción general
Descripción del fabricante
884031B02M050 MIC4P M/MFE 5M ST/90