Motion
120066-0400

Molex
120066-0400

884032K05M010 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a microcambio macho 90° (M12), 4 polos, 22 AWG, cable TPE
Artículo MI #07801326
No. Fabricante 120066-0400
Precio73.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Molex
120066-0400

884032K05M010 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a microcambio macho 90° (M12), 4 polos, 22 AWG, cable TPE
Artículo MI #07801326
No. Fabricante 120066-0400
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
Precio73.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    5.30 mm, 0.209 pulg.
  • Longitud del cable
    1.00 m, 3.28 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    22 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200660400_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - hembra recto
  • Conexión B
    Microcambio (M12) - Macho 90°
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Microcambio recto hembra (M12) a microcambio macho 90° (M12)
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    TPE
  • Cuerpo del conector de material
    TPE
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    250 V
  • Número de postes
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Tipo de cable
    PLTC-ER

Descripción general

Descripción del fabricante
884032K05M010 MICRÓFONO 4PS M/MFE 1M 90/ST TPE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo