Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable5.30 mm, 0.209 pulg.
- Longitud del cable3.00 m, 9.84 pies
- Tamaño del cable (AWG)22 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200660403_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión AMicrocambio (M12) - hembra recto
- Conexión BMicrocambio (M12) - Macho 90°
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMicrocambio recto hembra (M12) a microcambio macho 90° (M12)
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialTPE
- Cuerpo del conector de materialTPE
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.250 V
- Número de postes4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- Tipo de cablePLTC-ER