Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable5.72 mm, 0.225 pulg.
- Longitud del cable1.00 m, 3.28 pies
- Tamaño del cable (AWG)22 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200661634_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión AMicrocambio (M12) - Hembra 90°
- Conexión BMicrocambio (M12) - Macho 90°
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveHembra 90° Microcambio (M12) a macho 90° Microcambio (M12)
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.250 V
- Número de postes5
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- Tipo de cableUL 2661