Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable6.70 mm, 0.264 pulg.
- Longitud del cable1.00 m, 3.28 pies
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200660579_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableNegro
- Conexión AMicrocambio (M12) - hembra recto
- Conexión BMicrocambio (M12) - macho recto
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMicrocambio recto hembra (M12) a microcambio recto macho (M12)
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialPUR/PVC
- Cuerpo del conector de materialPUR
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.2.0 A
- Voltaje máx.36 V
- Número de postes8
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Tipo de cableCable UE
Descripción general
Descripción del fabricante
888030P02M010 MIC8P M/MFE ST/ST 1M #24-8