Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
- Calibre del cable12 AWG
Detalles
- Extremo del cableSalida cuádruple
- Tipo de cableSOW
- Corriente18 A
- Descripción Palabra claveExtremo del cable de salida cuádruple
- AdjuntoNEMA 4
- MaterialAluminio fundido
- Tipo de montajeRígido
- Configuración de receptáculo NemaNEMA 5-15
- Número de conductores3
- Voltaje120 V
Descripción general
- Elevación vertical, arrastre, recuperación y estiramiento horizontal con 10 % de caída
- Brazo guía: incrementos de 5° sobre 270° arcos
- 15A Caja de salida colgante y tope de bola
- Bloqueo de trinquete