Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable25 pies
- Calibre del cable14 AWG
Detalles
- Extremo del cableCarrete sin manguera (sin cable)
- Corriente13 A
- Descripción Palabra claveCarrete sin manguera (sin cable)
- AdjuntoNEMA 4
- MaterialAluminio fundido
- Tipo de montajeRígido
- Número de conductores3
- Voltaje600 V
Descripción general
- Elevación vertical, arrastre, recuperación y estiramiento horizontal con 10 % de caída
- Brazo guía: incrementos de 5° sobre 270° arcos
- Bloqueo de trinquete