Motion
120098-0160

MOLEX INC
120098-0160

BB5S30PP4M150 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a microcambio recto macho (M12), 5 polos, 24 AWG, cable PUR
Artículo MI #07801679
No. Fabricante 120098-0160
Precio408.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120098-0160

BB5S30PP4M150 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a microcambio recto macho (M12), 5 polos, 24 AWG, cable PUR
Artículo MI #07801679
No. Fabricante 120098-0160
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
Precio408.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    8.00 mm, 0.315 pulg.
  • Longitud del cable
    15.00 m, 49.21 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    24 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200980160_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Morado
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - hembra recto
  • Conexión B
    Microcambio (M12) - macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Microcambio recto hembra (M12) a microcambio recto macho (M12)
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Invertir
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PUR
  • Cuerpo del conector de material
    PUR
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    60 V
  • Número de postes
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Protocolo
    EtherNet
  • Tipo de cable
    Par trenzado

Descripción general

Descripción del fabricante
BB5S30PP4M150 PBUS M1 5PM/MFE 15M ST/ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo