Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable8.00 mm, 0.315 pulg.
- Longitud del cable20.00 m, 65.62 pies
- Tamaño del cable (AWG)24 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200980017_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableMorado
- Conexión AMicrocambio (M12) - hembra recto
- Conexión BMicrocambio (M12) - macho recto
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMicrocambio recto hembra (M12) a microcambio recto macho (M12)
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaInvertir
- Material - ContactoAleación de cobre
- Cubierta de cable de materialPUR
- Cuerpo del conector de materialPUR
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.60 V
- Número de postes5
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- ProtocoloEtherNet
- Tipo de cablePar trenzado