Motion
130064-0401

MOLEX INC
130064-0401

CC3130A48M020 Conjunto de cables industriales de doble extremo - hembra recto de cambio rápido a macho recto de cambio rápido con llave alternativa, 3 polos, 10 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07801848
No. Fabricante 130064-0401
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130064-0401

CC3130A48M020 Conjunto de cables industriales de doble extremo - hembra recto de cambio rápido a macho recto de cambio rápido con llave alternativa, 3 polos, 10 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07801848
No. Fabricante 130064-0401
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    4.90 mm, 0.193 pulg.
  • Longitud del cable
    2.00 m, 6.56 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    10 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300640401_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Gris
  • Conexión A
    Cambio rápido - Hembra recta
  • Conexión B
    Cambio rápido - macho recto con llave alternativa
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Cambio rápido recto hembra a cambio rápido recto macho con llave alternativa
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Aluminio anodizado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    30.0 A
  • Voltaje máx.
    600 V
  • Número de postes
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Protocolo
    EtherNet
  • Tipo de cable
    STOOW|Entierro directo TC-ER

Descripción general

Descripción del fabricante
CC3130A48M020 QC3PM/MFE ST/ST DK 2M 10/3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo