Motion
130024-0034

MOLEX INC
130024-0034

DN01A-M050 Conjunto de cables industriales de extremo único - Macho recto Minicambio a cable flexible, 5 polos, 15 AWG, 18 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802050
No. Fabricante 130024-0034
Precio202.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130024-0034

DN01A-M050 Conjunto de cables industriales de extremo único - Macho recto Minicambio a cable flexible, 5 polos, 15 AWG, 18 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802050
No. Fabricante 130024-0034
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
Precio202.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    12.10 mm, 0.480 pulg.
  • Longitud del cable
    5.00 m, 16.40 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    15 AWG, 18 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300240034_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Gris
  • Conexión A
    Minicambio - Macho recto
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Minicambio recto macho a pigtail
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Latón
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc fundido a presión
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    300 V
  • Número de postes
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Tipo de cable
    Grosor (tronco)

Descripción general

Descripción del fabricante
RED DE DISPOSITIVOS DN01AM050 MC 5P M/MP 5M ST

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"