Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable12.10 mm, 0.480 pulg.
- Longitud del cable1.00 m, 3.28 pies
- Tamaño del cable (AWG)15 AWG, 18 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300250173_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableGris
- Conexión AMinicambio - Mujer 90°
- Conexión BMinicambio - Macho recto
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveHembra 90° Minicambio a macho Recto Minicambio
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoLatón
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialZinc fundido a presión
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.300 V
- Número de postes5
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- Tipo de cableGrosor (tronco)