Motion
130028-0075

MOLEX INC
130028-0075

DND23A-M030 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a microcambio macho 90° (M12), 5 polos, 22 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802288
No. Fabricante 130028-0075
Precio98.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130028-0075

DND23A-M030 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a microcambio macho 90° (M12), 5 polos, 22 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802288
No. Fabricante 130028-0075
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
Precio98.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    7.24 mm, 0.285 pulg.
  • Longitud del cable
    3.00 m, 9.84 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    22 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300280075_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Gris
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - hembra recto
  • Conexión B
    Microcambio (M12) - Macho 90°
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Microcambio recto hembra (M12) a microcambio macho 90° (M12)
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc fundido a presión
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    250 V
  • Número de postes
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Tipo de cable
    Par trenzado blindado

Descripción general

Descripción del fabricante
DND23AM030 MICRÓFONO 5P M/MFE 3M 90/ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"