Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable7.24 mm, 0.285 pulg.
- Longitud del cable5.00 m, 16.40 pies
- Tamaño del cable (AWG)22 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300280077_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableGris
- Conexión AMicrocambio (M12) - hembra recto
- Conexión BMicrocambio (M12) - Macho 90°
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMicrocambio recto hembra (M12) a microcambio macho 90° (M12)
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialZinc fundido a presión
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.250 V
- Número de postes5
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- Tipo de cablePar trenzado blindado