Motion
130039-0248

MOLEX INC
130039-0248

DNDF21A-M010 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a minicambio recto macho, 5 polos, 22 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802348
No. Fabricante 130039-0248
Precio99.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130039-0248

DNDF21A-M010 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a minicambio recto macho, 5 polos, 22 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802348
No. Fabricante 130039-0248
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
Precio99.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    1.00 m, 3.28 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    22 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300390248_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Gris
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - hembra recto
  • Conexión B
    Minicambio - Macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Microcambio recto hembra (M12) a minicambio recto macho
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    TPE
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc fundido a presión
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    300 V
  • Número de postes
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
DNDF21AM010 MC/MICRÓFONO 5PS M/MFE 1M CAÍDAS FLX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo