Motion
130048-0128

MOLEX INC
130048-0128

E11A06015M100 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto macho (M12) a microcambio recto macho (M12), 4 polos, 26 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802668
No. Fabricante 130048-0128
Precio161.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130048-0128

E11A06015M100 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto macho (M12) a microcambio recto macho (M12), 4 polos, 26 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802668
No. Fabricante 130048-0128
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
Precio161.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    5.59 mm, 0.220 pulg.
  • Longitud del cable
    10.00 m, 32.81 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    26 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300480128_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Verde azulado
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - macho recto
  • Conexión B
    Microcambio (M12) - macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Microcambio recto macho (M12) a microcambio recto macho (M12)
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Código D
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    1.5 A
  • Voltaje máx.
    30 V
  • Número de postes
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 167 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
E11A06015M100 ET M12 M/M SHLD 4P PVC10M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"