Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable5.59 mm, 0.220 pulg.
- Longitud del cable5.00 m, 16.40 pies
- Tamaño del cable (AWG)24 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300480164_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableVerde azulado
- Conexión AMicrocambio (M12) - Macho 90°
- Conexión BMicrocambio (M12) - Macho 90°
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMacho 90° Microcambio (M12) a macho 90° Microcambio (M12)
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaCódigo D
- Material - ContactoAleación de cobre
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro
- Corriente máx.1.5 A
- Voltaje máx.30 V
- Número de postes4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 167 °F