Motion
120108-0010

MOLEX INC
120108-0010

E16A03002M010 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a conector macho recto RJ-45, 4 polos, 26 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802724
No. Fabricante 120108-0010
Precio66.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120108-0010

E16A03002M010 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Microcambio recto hembra (M12) a conector macho recto RJ-45, 4 polos, 26 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802724
No. Fabricante 120108-0010
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
Precio66.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    6.35 mm, 0.250 pulg.
  • Longitud del cable
    1.00 m, 3.28 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    26 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1201080010_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Azul y verde
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - hembra recto
  • Conexión B
    Brad RJ-45 - macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Microcambio recto hembra (M12) a soporte recto macho RJ-45
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Código D
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PUR
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    1.5 A
  • Voltaje máx.
    125 V
  • Número de postes
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 167 °F
  • Tipo de cable
    Apantallado-transitorio

Descripción general

Descripción del fabricante
E16A03002M010 MICDCODE F/RJ45 4P,2PR,1M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo