Motion
130050-0429

MOLEX INC
130050-0429

ENS3135M010 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Conector macho recto RJ-45 ) a Conector macho recto RJ-45, 8 polos, 24 AWG, Cable PUR
Artículo MI #07802975
No. Fabricante 130050-0429
Precio78.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130050-0429

ENS3135M010 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Conector macho recto RJ-45 ) a Conector macho recto RJ-45, 8 polos, 24 AWG, Cable PUR
Artículo MI #07802975
No. Fabricante 130050-0429
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
Precio78.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    6.35 mm, 0.250 pulg.
  • Longitud del cable
    1.00 m, 3.28 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    24 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300500429_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Negro
  • Conexión A
    Brad RJ-45 - macho recto
  • Conexión B
    Brad RJ-45 - macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Soporte recto macho RJ-45 ) a soporte recto macho RJ-45
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Ninguna
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PUR
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    ABS
  • Corriente máx.
    1.5 A
  • Voltaje máx.
    30 V
  • Número de postes
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Tipo de cable
    Par trenzado blindado

Descripción general

Descripción del fabricante
ENS3135M010 ENTRADA MMJ IND/RJ45 568B 1M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo