Motion
130054-0012

MOLEX INC
130054-0012

ERWAAJ4002M002 Conjunto de cables industriales de extremo único - hembra recto Ultra-Lock (M12) a cable flexible, 4 polos, 24 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802987
No. Fabricante 130054-0012
Precio50.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130054-0012

ERWAAJ4002M002 Conjunto de cables industriales de extremo único - hembra recto Ultra-Lock (M12) a cable flexible, 4 polos, 24 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802987
No. Fabricante 130054-0012
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
Precio50.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    0.20 m, 0.66 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    24 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300540012_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Verde azulado
  • Conexión A
    Ultra-Lock (M12) - hembra recto
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Hembra recta Ultra-Lock (M12) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Código D
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    1.5 A
  • Voltaje máx.
    125 V
  • Número de postes
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 167 °F
  • Protocolo
    FF
  • Tipo de cable
    E152210

Descripción general

Descripción del fabricante
ERWAAJ4002M002 MC 4POS E-NET F 0,2FT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno