Motion
120109-0003

MOLEX INC
120109-0003

ERWPAU7003M020 Conjunto de cables industriales de doble extremo - hembra recto Ultra-Lock (M12) a macho con sujetador recto RJ-45, 4 polos, 24 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802999
No. Fabricante 120109-0003
Precio86.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120109-0003

ERWPAU7003M020 Conjunto de cables industriales de doble extremo - hembra recto Ultra-Lock (M12) a macho con sujetador recto RJ-45, 4 polos, 24 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07802999
No. Fabricante 120109-0003
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
Precio86.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    2.00 m, 6.56 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    24 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1201090003_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Verde azulado
  • Conexión A
    Ultra-Lock (M12) - hembra recto
  • Conexión B
    Brad RJ-45 - macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Hembra recta Ultra-Lock (M12) a macho de soporte recto RJ-45
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Código D
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    1.5 A
  • Voltaje máx.
    150 V
  • Número de postes
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 167 °F
  • Tipo de cable
    E152210

Descripción general

Descripción del fabricante
ERWPAU7003M020 ULK DCODE M12 REC/RJ45 2M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno