Motion
3210611
Bloque de terminales, modular a tierra, sección transversal: 0.14 mm a 4 mm, número de conexiones: 8, AWG: 26 a 12
Artículo MI #07811326
No. Fabricante 3210611
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de terminales, modular a tierra, sección transversal: 0.14 mm a 4 mm, número de conexiones: 8, AWG: 26 a 12
Artículo MI #07811326
No. Fabricante 3210611
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3210611 PTTBS 2,5-QUATTRO-PE
  • Los bloques de terminales de conexión a presión se caracterizan por las características del sistema CLIPLINE completo y por el cableado fácil y sin herramientas de conductores con casquillos o conductores sólidos
  • El diseño compacto y la conexión frontal permiten el cableado en un espacio confinado
  • Además de la instalación de prueba en el eje de doble función, todos los bloques de terminales proporcionan una conexión de prueba adicional
  • Probado para aplicaciones ferroviarias
  • Fabricante: Phoenix Contact
Ayúdenos a mejorar este producto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo