Descripción general
- Las interrupciones a corto plazo de la red eléctrica se conectan mediante QUINT BUFFER, un módulo de búfer sin mantenimiento sobre una base de condensador
- Por lo tanto, los sistemas también pueden ejecutarse en redes inestables o, en caso de fallos de mayor duración, apagarse correctamente después de guardar todos los datos de proceso relevantes
- El tiempo de puente es de 200 ms a 20 A y de 4 s a 1 A
- También actúa como dispositivo de almacenamiento de energía para cargas pico y para disparar fusibles
- Para la supervisión de funciones, se utilizan una salida de conmutación activa y una lámpara de control
- Con el diodo integrado, las cargas se pueden dividir en cargas tamponadas y sin tamponar
- Por lo tanto, el período de almacenamiento en búfer se extiende y los consumidores en búfer están protegidos contra errores en la red interna
- Fabricante: Phoenix Contact