Motion
2866488
Unidad de fuente de alimentación TRIO—Rango de voltaje de entrada nominal: 100V CA a 240V CA, voltaje de salida nominal: 12V CC, corriente de salida nominal: 10A
Artículo MI #07815634
No. Fabricante 2866488
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de fuente de alimentación TRIO—Rango de voltaje de entrada nominal: 100V CA a 240V CA, voltaje de salida nominal: 12V CC, corriente de salida nominal: 10A
Artículo MI #07815634
No. Fabricante 2866488
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2866488 10A, 1AC/12DC, PS, TRIO
  • Fuente de alimentación TRIO POWER conmutada primaria para montaje en carril DIN
  • Utilice el tercer bloque de terminales negativo como bloque de terminales de conexión a tierra y minimice los costes de instalación
  • Diseño resistente con carcasa metálica y amplio rango de temperaturas de -25°C a +70°C
  • Máxima fiabilidad operativa gracias a un alto MTBF (tiempo medio entre fallos) de más de 500,000 horas y una alta resistencia dieléctrica de hasta 300V CA
  • Compensación de caídas de tensión por medio de tensión de salida que se puede ajustar en la parte delantera
  • Fabricante: Phoenix Contact
Ayúdenos a mejorar este producto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo