Motion
2902993
Unidad de fuente de alimentación UNO: tensión de salida nominal: 24V CC, potencia de salida: 100 W, tamaño (An x P x Al): 55 mm x 90 mm x 84 mm
Artículo MI #07815871
No. Fabricante 2902993
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de fuente de alimentación UNO: tensión de salida nominal: 24V CC, potencia de salida: 100 W, tamaño (An x P x Al): 55 mm x 90 mm x 84 mm
Artículo MI #07815871
No. Fabricante 2902993
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2902993 4.2A 1AC/24DC PS UNO
  • Montaje flexible simplemente encajando en el riel DIN
  • Más espacio en el armario de control con hasta un 20 % más de densidad de potencia
  • Máxima eficiencia energética, gracias a más del 90 % de eficiencia y pérdidas de ralentí extremadamente bajas por debajo de 0.3 W
  • Instalación en exteriores, gracias al amplio rango de temperaturas de -25°C a +70°C
  • Fabricante: Phoenix Contact
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo