Motion
2903145
Unidad de fuente de alimentación TRIO—Rango de voltaje de entrada nominal: 100V CA a 240V CA, voltaje de salida nominal: 24V CC, corriente de salida nominal: 10 A
Artículo MI #07815878
No. Fabricante 2903145
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de fuente de alimentación TRIO—Rango de voltaje de entrada nominal: 100V CA a 240V CA, voltaje de salida nominal: 24V CC, corriente de salida nominal: 10 A
Artículo MI #07815878
No. Fabricante 2903145
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2903145 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D
  • Se puede utilizar en el puente de un barco de acuerdo con la norma EN 60945
  • Aumente la disponibilidad del sistema gracias al impulso dinámico con el 150% de la corriente nominal durante cinco segundos
  • Máxima flexibilidad gracias al amplio rango de temperaturas de -25°C a +70°C y al arranque del dispositivo a -40°C
  • Robusto desde el punto de vista eléctrico, gracias a su alta resistencia eléctrica
  • Mecánicamente robusto, gracias a la alta resistencia a vibraciones y golpes
  • Ahorre tiempo y costes gracias a la conexión Push-in y al diseño estrecho
  • Fabricante: Phoenix Contact
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo