Motion
2903147
Unidad de fuente de alimentación TRIO—Rango de voltaje de entrada nominal: 100V CA a 240V CA, voltaje de salida nominal: 24V CC, corriente de salida nominal: 3 A
Artículo MI #07815879
No. Fabricante 2903147
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de fuente de alimentación TRIO—Rango de voltaje de entrada nominal: 100V CA a 240V CA, voltaje de salida nominal: 24V CC, corriente de salida nominal: 3 A
Artículo MI #07815879
No. Fabricante 2903147
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2903147 3A, 1AC/24DC, PS, TRIO-2
  • Fuente de alimentación TRIO POWER conmutada primaria con conexión a presión para montaje en carril DIN
  • Ahorre tiempo y costes gracias a la conexión Push-in y al diseño estrecho
  • Aumente la disponibilidad del sistema gracias al impulso dinámico con el 150% de la corriente nominal durante cinco segundos
  • Máxima flexibilidad gracias al amplio rango de temperaturas de -25°C a +70°C y al arranque del dispositivo a -40°C
  • Diseño resistente
  • Fabricante: Phoenix Contact
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo